Mandrin de taraudage à changement rapide, ⌀ queue 20 mm, Capacité de taraudage: M3-12

Réf.: 334620 M3-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de taraudage Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de taraudage M3 − M12
Support ⌀ queue 20 mm
Compensation pression 7,5 mm
Compensation extension 7,5 mm
⌀ ext. D 38 mm
⌀ int. D1 19 mm
Longueur de col cote A 39 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 334620 M3-12
EAN / GTIN 4045197487865
Réf. fabricant 334620 M3-12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec guidage à billes pour une compensation de longueur souple et sans jeu.
Queue cylindrique DIN 1835 − types B et E.
  • Construction courte, avec compensation de longueur élastique en compression et extension.
  • Pression d'attaque réglable pour différents tarauds et matériaux.

Utilisation:

  • Réalisation de taraudages de précision.
  • Utilisables pour filetages gauche et droite.
  • Pour machines CN et centres d'usinage.

Accessoire(s):

Adaptateurs de taraudage, voir codes art. 335420335660.

Remarque(s):

  • Mandrins de taraudage à changement rapide avec d’autres types de queues réf. M14 − M33 disponibles sur demande.
  • Mandrins de taraudage à changement rapide inappropriés à l’arrosage par le centre.