A20R PCLXL-09X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3345200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article 3345200
EAN / GTIN 7291075391282
Réf. fabricant 3345200
Article hors catalogue L23990 309

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Hauteur attachement (H) 18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 200 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 13 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 10 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 30 mm
  • Hauteur attachement (H) 18 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout