MTFLE D0.75-4-0.75-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: 3342670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 3342670
EAN / GTIN 7291075380286
Réf. fabricant 3342670
Article hors catalogue L24090 226

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Longueur utile (LU) 1.11″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Longueur utile (LU): 1.11″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout