TAGPAD-XL 3L-D102-JHP Adaptateurs extra longs de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 3339451
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3339451
EAN / GTIN 7291075350449
Réf. fabricant 3339451
Article hors catalogue L23920 25

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 82.5 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 82.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 102 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout