AVC-D32-PCLXL-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3337808
EAN / GTIN 7291075425079
Réf. fabricant 3337808
Article hors catalogue L23990 1957

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout