MM TS225C223T150-6T08 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: 3327633
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3327633
EAN / GTIN 7291075396690
Réf. fabricant 3327633
Article hors catalogue L24060 684

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm, Diamètre coupant (DC) 22.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 10.33 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.7 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.23 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur fonctionnelle (LF) 3.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 10.33 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout