ECI-H7 625-2.5C625CF-5 IC902 Fraises à 7 goujures avec hélice différente et pas variable, pour le fraisage de finition à grande vitesse CHATTERFREE

Réf.: 3327225
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3327225
EAN / GTIN 7291075357219
Réf. fabricant 3327225
Article hors catalogue L24180 2840

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 5/8″ ,Equivalent décimal 0.625″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.012″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Equivalent décimal: 0.625″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2-1/2″
  • Nombre de dents (NOF): 7
  • Angle d'hélice denture (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0051 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout