QCP 247-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3325750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3325750
EAN / GTIN 7291075383454
Réf. fabricant 3325750
Article hors catalogue L24050 2202

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 24.7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 24.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 15.31 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 24.7 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 24.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 5.17 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 15.31 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout