• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

MT LNHU 4006 I16UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: 3323506
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3323506
EAN / GTIN 7291075375145
Réf. fabricant 3323506
Article hors catalogue L24290 54

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm, Largeur plaquette (W1) 20.8 mm, Pas filetage (TP) 1.588 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.588 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 16 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout