• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

MT LNHT 3005 11.5NPTF IC908 External and Internal NPTF Full Profile Thread Milling Inserts for Steam, Gas and Water Pipes

Réf.: 3323375
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3323375
EAN / GTIN 7291075376890
Réf. fabricant 3323375
Article hors catalogue L24290 308

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.209 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPTF60
  • Pas filetage (TP) 2.209 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout