MT LNHU 3005 I10UN IC908 Thread Milling Inserts for American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Threads for General Applications

Réf.: 3323337
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3323337
EAN / GTIN 7291075375053
Réf. fabricant 3323337
Article hors catalogue L24290 253

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout