HCP 2567-IQ IC908 têtes de perçage auto-centrantes pour forets DCN pour usinage acier et fonte (ISO-P et ISO-K)

Réf.: 3320420
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3320420
EAN / GTIN 7291075498455
Réf. fabricant 3320420

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25.67 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW): 0.67 mm
  • Diamètre coupant (DC): 25.67 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
  • Point Length (PL): 5.7 mm