H690 WNMU 0705PNR-RM IC810 Trigonal Inserts with 6 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Milling

Réf.: 3317925
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIDO Trigon Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3317925
EAN / GTIN 7291075352160
Réf. fabricant 3317925
Article hors catalogue L23910 1259

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm, Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur effective arête de coupe (LE) 7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 7.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 6

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO Trigon Line" Afficher tout