HM390 TDCR 150532PDFR-P IC28 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Réf.: 3313136
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série HELI3MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3313136
EAN / GTIN 7291075312669
Réf. fabricant 3313136
Article hors catalogue L23910 721

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11.4 mm, Longueur plaquette (INSL) 15 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 13 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11.4 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 60 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 15 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 3
  • Longueur arête racleuse (BS) 0.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous