ICP 050 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Réf.: 3310523
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3310523
EAN / GTIN 7291075246957
Réf. fabricant 3310523
Article hors catalogue L24050 2065

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.97 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 5.0
  • Épaisseur plaquette (S) 3.7 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.73 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout