Jeu de lettres à frapper trempé de 27 pièces DIN 1451, 12 mm hauteur de lettres, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 331-012V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 331-012V
EAN / GTIN 4027474928636
Réf. fabricant 331-012V
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper, trempé au niveau de la tête, de la série 331, composé de 27 pièces, de qualité extra-lourde, est utilisé pour le marquage sans problème des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans les métiers, l'industrie et l'atelier. Ce jeu présente une typographie normalisée selon DIN 1451 et une dureté de la gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra-lourdes de la série 331 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite grandement le marquage des pièces. Le trempage de la tête permet de réduire l'usure.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 95 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 3/4
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 18
  • Largeur de tige [inch]: 11/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 12 mm