Description:
Fraises deux tailles avec WSP, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 28 mm, diamètres (DC/DCX) 30 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 3, longueur de coupe maxi (APMX) 15 mm, longueur totale (OAL) 65 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 28 mm
- Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): M16
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Rayon (RE): 15 mm
- Diamètre coupant (DC): 30 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX): 30 mm
- Sens (HAND): Right Hand
- Nombre de dents (CICT): 3
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 15 mm
- Taille carré entrainement (DRVS): 24 mm
- Longueur fonctionnelle (LF): 40 mm
- Identification plaquette étalon (MIID): BLR D300-MFW
- Longueur hors tout (OAL): 65 mm