HP ANKT 0702R12T-FF IC808 Plaquettes pour fraisage forte avance

Réf.: 3306484
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FEEDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3306484
EAN / GTIN 7291075342727
Réf. fabricant 3306484
Article hors catalogue L23910 1353

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm, Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm, Largeur plaquette (W1) 4.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.7 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 8.55 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 4.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.3 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FEEDMILL" Afficher tout