S845 SNHU 1806ANR IC810 Square Inserts with 8 Helical Right-Hand Cutting Edges

Réf.: 3303925
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIDO 800 Heavy Duty Line
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 3303925
EAN / GTIN 7291075360677
Réf. fabricant 3303925
Article hors catalogue L23910 1050

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm, Longueur plaquette (INSL) 3.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 3.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Afficher tout