ICG 250 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302972
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3302972
EAN / GTIN 7291075373776
Réf. fabricant 3302972
Article hors catalogue L24050 2535

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.86 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25.0
  • Épaisseur plaquette (S) 14.1 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 5.04 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout