ICG 155 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302948
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 3302948
EAN / GTIN 7291075373554
Réf. fabricant 3302948
Article hors catalogue L24050 2451

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 15.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 15.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 15.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.33 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 15.0
  • Épaisseur plaquette (S) 8.43 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.1 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout