SET ER11 SPR 13 AA Jeux de pinces ER super précision 'AA' DIN 6499.

Réf.: 3301449
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3301449
EAN / GTIN 7291075137033
Réf. fabricant 3301449

Description

Description:

Kits de pinces, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 7 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm, Plage de diamètres 0.5-7 mm, Plage de diamètres 0.5-7 mm, Taille du corps (SS) ER11

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 7 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 0.5 mm
  • Plage de Diamètres 0.5-7 mm
  • Taille du corps (SS): ER11