Jeu de chiffres à frapper en 9 pièces, trempé par la tête de frappe, DIN 1451, 5 mm hauteur des lettres, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 330-005V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 330-005V
EAN / GTIN 4027474928209
Réf. fabricant 330-005V
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de chiffres à frapper en 9 pièces de la série 330, trempé avec une qualité extra lourde, est utilisé pour le marquage facile des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une police normalisée selon DIN 1451 et une dureté de la gravure entre 58 et 61 HRC. Les chiffres à frapper extra lourds de la série 330 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite grandement le marquage sur la pièce. Le trempage de la tête de frappe réduit l'usure.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 10
  • Largeur de tige [inch]: 3/8
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 5 mm