9-teiliger jeu de chiffres à frapper DIN 1451, 4 mm hauteur des caractères, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 330-004P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 330-004P
EAN / GTIN 4027474928179
Réf. fabricant 330-004P
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de chiffres de frappe à 9 pièces pointillé de la série 330, de qualité extra lourde, est utilisé pour le marquage sans problème des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède une police normalisée selon DIN 1451 et une dureté de la gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Les chiffres de frappe extra lourds de la série 330 possèdent un arbre plus grand, ce qui augmente le poids et facilite considérablement l'enfoncement dans la pièce. Grâce à la police pointillée, l'effet d'entaille du caractère frappé est réduit.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/4
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 9
  • Largeur de tige [inch]: 3/8
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 4 mm