27-teiliger jeu de lettres à frapper DIN 1451 avec 20 mm hauteur de police, 58 - 61 HRC dureté à la gravure

Réf.: 329-220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 329-220
EAN / GTIN 4027474002237
Réf. fabricant 329-220
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper standard de la série 329 en 27 pièces est utilisé pour le marquage facile des pièces d'une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le jeu possède un caractère normé selon DIN 1451 et une dureté de gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Le jeu standard de la série 329 est un classique, idéalement adapté à une application universelle.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 20
  • Largeur de tige [inch]: 13/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 20 mm