• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’entraînement CoAE, à denture directe Rotation à droite, ⌀ capacité: 11-20mm

Réf.: 327601 11-20

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capacité (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
⌀ capacité 11 mm - 20 mm
⌀ circonf. serrage A 10 mm
Longueur C 38 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 4 mm
Denture fixe
Type de produit Entraîneurs frontaux

Identification et classification

Référence article 327601 11-20
Réf. fabricant 1341611
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Les entraîneurs frontaux sont des outils de serrage en fabrication mécanique. Ils servent à transmettre le couple de la broche de la machine à la pièce. Dans les machines d’usinage, les arbres sont serrés entre les pointes à l’aide des entraîneurs frontaux (également appelés pointes d’entraînement). Le profil extérieur complet de la pièce peut être usiné en une seule opération. La fixation via les centres de pièces permet d’atteindre des exigences de concentricité élevées.
Le CoAE est un entraîneur frontal constant, qui est serré manuellement dans un tour. Il est essentiellement utilisé pour le tournage par enlèvement de copeaux sur toute la longueur. Les pièces sont serrées à l’avant. Un fraisage peut également être effectué au même serrage. Il se caractérise par une force de serrage constante, même en cas de faces frontales irrégulières ou d’écarts plus importants d’orthogonalité. Le porte-outils est radial, sans jeu. Grâce à la structure modulaire, il permet d’utiliser différentes pointes et différents disques d’entraînement avec un seul entraîneur frontal pour usiner différentes géométries. Le CoAE remplace les entraîneurs frontaux Röhm CoA. Convient aux machines d’usinage à serrage manuel.
Disques d’entraînement à denture directe.

Utilisation:

Pour remplacer ou étendre la capacité des jeux 327541.

Adapté(s) pour:

Corps de base 327521 et 327541.

Remarque(s):

Disques d’entraînement CoAE convenant également pour l’ancien système CoA (pistons d’appui angulaires).