• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Disque d’entraînement à denture directe, rectifié. Rotation à droite, ⌀ capacité: 9-16mm

Réf.: 327470 9-16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ capacité (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ capacité 9 mm - 16 mm
⌀ circonf. serrage A 8 mm
Longueur C 38 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 4 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Identification et classification

Référence article 327470 9-16
EAN / GTIN 4067263558163
Réf. fabricant 327470 9-16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Disques d’entraînement en acier à outils fortement allié, à denture directe avec géométrie de dent rectifiée définie. Ainsi, les rayons d’arête sont définis avec précision pour une durée de vie plus longue de l’outil et une préhension optimale.

Adapté(s) pour:

Corps de base d’entraîneur frontal 327455, 327465.

Remarque(s):

Disques d’entraînement compatibles avec l’ancien système CoAE Röhm 327601/7611/7641/7651.