Cutt-off wheels 75x1,6x10 mm straight A46R PREMIUM inox

Réf.: 325222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 325222
EAN / GTIN 9003173252222
Réf. fabricant 325222
Article hors catalogue L50140 1298
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM pour meuleuse droite est l’outil que vous avez toujours recherché. Avec une pureté chimique particulièrement élevée, ce disque à tronçonner est parfait pour tronçonner les tôles, les profilés, les tubes, les barres et les matériaux pleins en acier inoxydable. Il est particulièrement convaincant dans les endroits difficiles d’accès. Il est conçu pour durer longtemps tout en offrant d’excellents résultats de coupe. Préparez-vous à faire passer vos projets au niveau supérieur avec ce disque à tronçonner.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41 DISQUE À TRONÇONNER DROIT, V. TISS.
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A46R-BFXA
  • Dimensions (D x T x H): 75 x 1,6 x 10 mm
  • Diamètre: 75 mm
  • Epaisseur: 1,6 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • La pureté chimique du produit empêche la formation de corrosion, la formation de piqûres et la réduction de la résistance à la fatigue, ce qui permet d’obtenir les meilleurs résultats sur l’acier inoxydable.
  • Les disques particulièrement fins et à grain fin permettent des temps de tronçonnage courts et un travail sans fatigue
  • Idéal pour le traitement des endroits difficiles d’accès
  • Ils convainquent par leur grande durée de vie, leur maniement simple et précis en termes de dimensions

Utilisation:

  • Pour le traitement de différentes qualités d’acier inoxydable
  • Pour le tronçonnage de tôles à parois fines, de profilés, de tubes, de barres et de matériaux pleins.