Écrou d'extraction, Type: M27

Réf.: 323230 M27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M27×1,5
Largeur 17,5 mm
Ouverture de clé 41
Type de produit Ecrous
Type M27
Pour CM 3

Identification et classification

Référence article 323230 M27
EAN / GTIN 4045197883292
Réf. fabricant 323230 M27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN 807.

Utilisation:

Pour dégager les outils avec filetage d'extraction. Spécialement pour machines CNC sans fourreaux à trou traversant.

Adapté(s) pour: