Pincette universelle Professional ESD Type AA AA, 130 mm

Réf.: 32318
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 32318
EAN / GTIN 4010995323189
Réf. fabricant 32318
Article hors catalogue L60080 27
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pincette universelle pour toutes les applications courantes en électronique.
  • Design: Résistance superficielle 10^6 - 10^9 ohms.
  • Matière: Acier inoxydable chrome-nickel spécialement allié.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: AA
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Longueur totale (mm): 130 mm
  • avec pile / accumulateur: Non