Insert SIMPLEX, TPE-mid, gris, D=50 mm

Réf.: 3203.050
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 3203.050
EAN / GTIN 4030618301035
Réf. fabricant 3203.050
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Description

Description:

L’insert de frappe SIMPLEX TPE-mid est un élastomère thermoplastique d’une dureté d’environ 90 Shore A, ce qui en fait un insert de frappe de dureté moyenne (comparable à la dureté de l’insert en composition caoutchouc de la série 3202). Contrairement au marteau en caoutchouc traditionnel, cet insert gris ne laisse aucune trace noire indésirable. Il est disponible dans des tailles allant de D30 mm à D80 mm.
Caractéristiques du produit:
  • Insert de frappe SIMPLEX TPE-mid
  • Gris
  • Moyennement dur
  • Sans abrasion
  • Disponible dans les tailles D30 mm à D80 mm.
Domaines d’application
Pour les matériaux sensibles, la pose de pierres naturelles, l’aménagement de jardins/paysages, la construction sèche, la fabrication de meubles, la pose de carreaux/dalles, les travaux de pavage, la maçonnerie/la pose d’escaliers, la fabrication de fenêtres/portes, la menuiserie

Matériau
Utilisation
  • TPE-mid, gris
  • sans marquage
  • moyennement dur