Porte-outils pour barres d'alésage à gauche, HSK-T, ⌀ queue / dim. plaquette − Cote A: 63/11-125mm

Réf.: 320096 63/11-125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette − Cote A (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 12164-3
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Taille plaquette 11
Support HSK-T
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 12164-3
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 125 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 40 mm
Distance axe-pointe f 22 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce(s) de rechange S05
Angle d'attaque κ 107,5 degré
Type de queue Cône HSK
Type de produit Porte-outils pour barres d’alésage

Identification et classification

Référence article 320096 63/11-125
EAN / GTIN 2050001715142
Réf. fabricant HA6.BDB.LQB.125

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés