Exécution:
Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé.
Pour arrosage interne et externe.
Avantage(s):
- Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
- Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
- Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.
Utilisation:
Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.
Pour l’usinage intérieur avec un porte-outils pour barre d'alésage ou un foret à plaquettes.
Adapté(s) pour:
Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
- DMC: DL 25
- DN SOLUTIONS (anciennement DOOSAN) : SMX 2100 ; PUMA MX1600 ; PUMA MX2100
- EMCO: MAXXTURN 65 M ; MAXXTURN 95
- HARDINGE: T-51 - T-65 - TA-42 - TA-51
- HEADMAN: Hi5000
- JYOTI: AX 300
- ROMI: GL 300
Remarque(s):
Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.