• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-outils transversal BMT Eco, BMT: 60

Réf.: 319886 60
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

BMT Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

x 100 mm
L1 94 mm
L2 84 mm
b2 70 mm
h1 25 mm
h2 108 mm
Machines adéquates Mori NL, Mori NT
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 319886 60
EAN / GTIN 4045197877390
Réf. fabricant 319886 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants.
Convient aux systèmes de lubrification efficaces tels que GARANT eco ou autres. Profil extérieur optimisé. Graduation pour un réglage optimal de l’outil d’usinage. Plaque de pression à ressort pour un serrage uniforme des outils de tour.
Pour arrosage interne et externe.
Convient aux porte-outils de tournage standard.

Avantage(s):

  • Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
  • Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
  • Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
  • Avec gicleurs à bille protégés, jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Essentiellement pour le surfaçage et l’usinage intérieur.
Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.
  • DMG MORI: NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NT 4200; NT 4250; NT 4300; NT 5400; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2
  • FOCUS CNC: FBL-250 - FBL-320 - FNL-250 - FNL-320
  • MT EVO : T25; T32
  • TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 ECROUS EN T); TS-4000 T12 (3 ECROUS EN T); TS-5000 T12 (3 ECROUS EN T)

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu’il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l’achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.