F92ST D2.00-05-.75-12-C Fraises à surfacer à 92°, utilisées avec les fraises SEKT 43 AFR Plaquettes

Réf.: 3198754
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article 3198754
EAN / GTIN 7291075223361
Réf. fabricant 3198754
Article hors catalogue L23980 1605

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.772″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.252″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.772″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.252″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 1.575″

Téléchargements et documents

Produits adaptés