HM90 E90A-D16-2-M08 Fraises en bout pour plaquettes HELI2000 HM90 APKT 1003PDR. Attachement FLEXFIT.

Réf.: 3194670
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3194670
EAN / GTIN 7291075122770
Réf. fabricant 3194670
Article hors catalogue L23980 220

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 14.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 47.5 mm, Usable Length (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14.75 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 30 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Longueur hors tout (OAL) 47.5 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 15 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 24 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout