F45LN D080-07-27-L-N15 45° Face Mills with LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3192811
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3192811
EAN / GTIN 7291075152937
Réf. fabricant 3192811
Article hors catalogue L23980 193

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 7, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 100 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Nombre de dents (CICT) 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout