F90LN D125-09-38.10-L-N15 90° Face Mills Carrying LN 1506 Tangentially Clamped Inserts

Réf.: 3191511
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3191511
EAN / GTIN 7291075231267
Réf. fabricant 3191511
Article hors catalogue L23980 183

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 9, Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 38.1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 9
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 95 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout