Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 26, Queue ⌀ d1: 30mm

Réf.: 319148 30
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Queue ⌀ d1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B1 35 mm
Largeur B2 60 mm
Largeur B3 48 mm
L1 85,5 mm
Hauteur H 100 mm
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Porte-lames de tronçonnage VDI

Identification et classification

Référence article 319148 30
EAN / GTIN 2050002039995
Réf. fabricant 32.3026CTXRL
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.
  • Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.
  • Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.
  • Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.
  • Réglage en hauteur de ±1 mm.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution inversé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés