Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bloc porte-lames de tronçonnage Eco Varioline type 1, Exécution: RR

Réf.: 319145 RR

Sélectionnez la variante et la quantité

Exécution Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur B 65 mm
Hauteur H1 14,5 mm
Hauteur H2 61 mm
Rayon R1 95 mm
Exécution RR
Type de produit Porte-lames de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 319145 RR
Réf. fabricant 319145 RR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme étroite en 4 modèles et montage possible à 180° pour utilisation normale ou en hauteur. Combinaison d'outil optimale pour opérations de tronçonnage et de rainurage entre ou à proximité de la broche principale et de la contre-broche avec un porte-à-faux minimal de la pièce.

Utilisation:

Pour utilisation sur des tourelles revolver et dans les broches de fraisage des centres de tournage/fraisage.
Pour montage de lames de rainurage eco 273864273866, 273562 et 273564.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant latéral pour lames de rainurage eco.
Exécution RR et LR pour utilisation des lames de rainurage 273864. Exécution RL et LL pour utilisation des lames de rainurage 273865. Exécution RR et LL pour lames de rainurage 273866.
Brides de serrage adaptées 279841 2 et vis adaptées 279815 14. Consulter notre catalogue de pièces de rechange.