HM90 E90A-D21-2-C20-L270 Fraises en bout pour plaquettes HM90 AP 1003

Réf.: 3191063
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série HELI2000
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3191063
EAN / GTIN 7291075115123
Réf. fabricant 3191063
Article hors catalogue L23980 1379

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 21 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 270 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 21 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur fonctionnelle (LF) 270 mm
  • Longueur tête (LH) 26 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 270 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2.8 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELI2000" Afficher tout