{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Forme | ZA | |
| Queue ⌀ d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 29 mm | |
| b1 | 100 mm | |
| b2 | 65 mm | |
| h5 | 38 mm | |
| h6 | 28 mm | |
| l1 | 22 mm | |
| l2 | 40 mm | |
| Code couleur queue VDI | VDI 30 | |
| Type de produit | Porte-outils VDI |
| Référence article | 319070 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197955005 | |
| Réf. fabricant | 319070 30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |