• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Rallonge PSC-63 / PSC-63, PSC 63, Cote A: 60mm

Réf.: 318896 60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 318896 60
EAN / GTIN 2050001673572
Réf. fabricant PS6.PS6.K01.060

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour l’allongement d’outils PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.
Cet article ne peut être utilisé que comme rallonge de base pour les broches de machine PSC63.