PSC - Réducteur, PSC 63, PSC1 / PSC2: 63/40

Réf.: 318892 63/40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

PSC1 / PSC2 Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 80 mm
L1 58 mm
Type de produit Réducteur

Identification et classification

Référence article 318892 63/40
EAN / GTIN 2050001672971
Réf. fabricant PS6.PS4.K01.080

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour la réduction d’attachements PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.