FDN D160-1419-40R-CALN11 Full Slot Flange Type Slotting Cutters with Cartridges Carrying Tangentially Mounted LN 1106 Inserts

Réf.: 3181195
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série TANGMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 3181195
EAN / GTIN 7291075228083
Réf. fabricant 3181195
Article hors catalogue L23980 2449

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 10, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 44 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 19.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 14 mm
  • Nombre de dents (NOF) 10
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 5
  • Longueur utile (LU) 28.9 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TANGMILL" Afficher tout