SDN D2.50-.156-07-LN08 Fraises-disques pour sciage et gorges

Réf.: 3181149
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3181149
EAN / GTIN 7291075264951
Réf. fabricant 3181149
Article hors catalogue L23980 2188

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.55″ ,Diamètre coupant (DC) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.175″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.156″ ,Nombre de dents (NOF) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1-1/4″ ,Épaisseur moyeu (THUB) 1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 4

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.55″
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.175″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.156″
  • Nombre de dents (NOF): 8
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1-1/4″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 1/4″
  • Identification plaquette étalon (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longueur hors tout (OAL): 1/4″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 4

Téléchargements et documents

Produits adaptés