Micromètre numérique à enclume en V à 3 rainures, 0,05-0,6 ″, Digimatic

Réf.: 314-361-30
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 314-361-30
EAN / GTIN 4946368695662
Réf. fabricant 314-361-30
Article hors catalogue L40010 14900
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre Digimatic avec enclume en V est utilisé pour mesurer les outils de coupe et vous offre les avantages suivants: Pour mesurer des outils à trois arêtes, par ex. B. Tarauds, fraises, alésoirs.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0,05 - 0,6
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
précision : 0,0002″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Remarques : -
Règle : tambour et douille de scalène chromés satinés, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage, clé de réglage, 1x pile
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Téléchargements et documents

Produits adaptés