P290 FPW D2.00-5-.75-18 Fraises à surfacer à 90° portant des plaquettes à arêtes longues de .472 et .708″.

Réf.: 3110786
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Type de produit Fraises à surfacer

Identification et classification

Référence article 3110786
EAN / GTIN 7291075308990
Réf. fabricant 3110786
Article hors catalogue L23980 1572

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 1.77″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.575″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.708″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.77″
  • Identification plaquette étalon (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL): 1.575″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout