E90X D32-W25-06 Fraises en bout pour plaquettes Q/S/XOMT

Réf.: 3110434
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3110434
EAN / GTIN 7291075046564
Réf. fabricant 3110434
Article hors catalogue L23980 2641

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 5.8 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 90 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, Usable Length (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 58 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.8 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees
  • Longueur utile (LU) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout