Tournevis dynamométrique pour salle blanche 1/4″ 2,5-13,6 Nm

Réf.: 3108686
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
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
Couple maximal 1 360 cNm
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 3108686
EAN / GTIN 0611702895360
Réf. fabricant 3108686
Article hors catalogue L60160 6494
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Serrage contrôlé des vis dans la plage de 2,5 à 13,6 Nm
Tournevis dynamométriques adaptés aux salles blanches
Pièces mécaniques en acier inoxydable ou revêtues de manière appropriée
Utilisation de poignées en aluminium imprégné de PTFE et anodisé
Serrage à droite et à gauche
Le mécanisme de précision glisse clairement lorsque la valeur de consigne est atteinte - le dépassement n'est pas possible
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, hexagonale [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, hexagonale [impériale]: 1/4″
  • Type d'entraînement / Entraînement: Logement d'embout
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Accouplement à friction
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Contrôle qualité
    • Maintenance et entretien
    • Départements de contrôle et d'essais
  • Longueur totale [mm]: 137 mm
  • Précision: +/- 6 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V isolé: non
  • Version EPA/ESD: non
  • Réglage fixe: oui
  • Poignée transversale disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automobile
    • Industrie électronique
    • Industrie
    • Militaire